Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6100010401 Herst.-Nr.: 503317 EAN/GTIN: 4048962056310 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Multi Kleb- und Dichtstoff KD-290 ist ein Ein-Komponenten-Hybrid-Polymer. Das hochwertige MS-Polymer ermöglicht eine elastische Verklebung für vibrationsdämpfende und spannungsausgleichende Verbindungen. Zudem können nicht saugende Teile verklebt werden. Durch die sehr hohe Anfangsklebekraft von 110 kg/m2 können viele Bauteile ohne zusätzliche Fixierung angebracht werden. Der fischer KD-290 kann bei Temperaturen von +5 °C bis +35 °C verarbeitet werden und ist nach einem bis drei Tagen funktionsfest · zudem von -40 °C bis +90 °C temperaturbeständig. Der Dicht- und Klebestoff ist auf nahezu allen Untergründen zum Kleben und Dichten von Küchen- und Einbaumöbeln · Fensterbänken und Treppenstufen geeignet. Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 90°C · Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 35°C · VDS-Zulassung: Ja · Geeignet für: Glas · Geeignet für (1): Kunststoffe (nicht auf PE, PP, Teflon, Silicon) · Edelstahl · ABS / Polystyrol · Chrom · Buntmetall · Acrylglas · Aluminium · Fliesen · Verpackungsvariante: Kartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karosseriedichtmasse, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, dichtmasse kartusche, dichtmasse fischer, dichtungspaste, Klebstoff, Montagekleber, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Dichtstoff |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,96* | € 10,47* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,41* | € 10,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 11,34* | € 15,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 11,34* | € 15,91* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,53* | € 16,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|