Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 20 x 210/150 gvz


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 20 x 210/150 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 20 x 210/150 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 20 x 210/150 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 20 x 210/150 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-208880
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052370
EAN/GTIN:
     4006209523704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange m20 fischer
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
20
min. Bohrlochtiefe:
235
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
406
Hersteller:
Fischer
Durchsteckelement für Durchsteckmontage:
43906
PZ:
4
GTIN (EAN-Code):
4006209523704
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
210 mm
Bohrlochtiefe:
235 mm
Gewinde:
M 20
Schlüsselweite:
30
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Stahl
Nutzlänge:
150 mm
Bohrerdurchmesser:
25 mm
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m20, ANKER-20-210/150
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
8
pro Box
€ 4,90*
ab € 33,3752*
€ 38,3452*
2 Tage
448
8
pro Box
Frei Haus
ab € 33,46375*
€ 38,50375*
2 Tage
448
8
pro Box
Frei Haus
ab € 39,49*
€ 44,50*
4 Tage
nicht lagernd
8
pro Box
Frei Haus
ab € 40,8802*
€ 46,0602*
14 Tage
nicht lagernd
8
pro Box
Frei Haus
ab € 37,208*
€ 46,5067*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Boxen
€ 38,3452*
€ 45,63079
pro Box
ab 16 Boxen
€ 37,2552*
€ 44,33369
pro Box
ab 40 Boxen
€ 35,3852*
€ 42,10839
pro Box
ab 80 Boxen
€ 34,2552*
€ 40,76369
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 33,3752*
€ 39,71649
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 33,3752* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Boxen
Mindestbestellmenge: 8 Boxen ( entspricht € 306,7616* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.