Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20841
EAN/GTIN:
     4055248058715
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 55
Weitere Informationen:
s:
5
d:
8
l:
55 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
17,92
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
55 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1066*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6755*
€ 3,18385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.