Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-20820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20820
EAN/GTIN:
     4055248058500
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 12
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
6
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
12 mm
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,017*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1471*
€ 2,55505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.