Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 20, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 20, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 20, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 20, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 20, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-20755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20755
EAN/GTIN:
     4055248058005
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
20 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0778*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6481*
€ 3,15124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.