Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 60 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 60 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 60 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20458
EAN/GTIN:
     4055248056889
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 4,8x60 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,62
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
9,3
d:
4,8
l:
60 mm
k:
2,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0396*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3014*
€ 2,73867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9126*
€ 2,27599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.