Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 32 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 32 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 32 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 32 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 32 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20444
EAN/GTIN:
     4055248056759
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 4,2x32 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,24
dk:
8,4
d:
4,2
l:
32 mm
k:
2,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0257*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3011*
€ 2,73831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.