Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Flachrundkopf - 4 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Flachrundkopf - 4 x 8
Gesipa Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Flachrundkopf - 4 x 8
Gesipa Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Flachrundkopf - 4 x 8
Gesipa Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Flachrundkopf - 4 x 8
Gesipa Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Flachrundkopf - 4 x 8
Gesipa Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Flachrundkopf - 4 x 8
Artikel-Nr.:
     5417F-198696
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081300445
EAN/GTIN:
     4007081300445
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Blindniet Alu/Stahl Standard Flachrundkopf Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Hersteller:
Gesipa
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Luftdicht:
Nein
Nietschaftlänge:
8 mm
Nietdorn-Ø:
2,1 mm
Max. Setzkopf-Ø:
8 mm
Nietschaft-Ø:
4 mm
SB-Verpackt:
Nein
Material Nietdorn:
Stahl verzinkt
Wasserdicht:
Nein
Max. Klemmbereich:
5
Min. Klemmbereich:
4
D 2:
8,0
d:
2,1
l:
8 mm
k:
1
D 1:
4
Zugkraft:
1000 N
Scherkraft:
850 N
Lochdurchmesser:
4,1 mm
Nietdurchmesser:
4 mm
Material Hohlniet:
Alu AlMg 3
Nietdorn-Durchmesser:
2,1 mm
Normart:
DIN
max. Materialstärke:
4 - 5
Kopfform:
Flachrundkopf
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7337
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02512*
€ 0,03132*
1 Tag
25000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0271*
€ 0,0339*
4 Tage
59484
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0263*
€ 0,03466*
1 Tag
25000
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0272*
€ 0,0354*
Lager 5417
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02669*
€ 0,0377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03457*
€ 0,04114
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,03326*
€ 0,03958
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03229*
€ 0,03843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02669*
€ 0,03176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.