Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M16, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M16, A2 blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M16, A2 blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M16, A2 blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M16, A2 blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M16, A2 blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M16, A2 blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19823
EAN/GTIN:
     4055248055110
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN 1587 16 A2, blank Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
Sechskant außen:
24 mm
Antriebsgröße:
24
s:
24
t:
20,58
d:
16
h:
28
dk:
23
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
25
Durchmesser:
16 mm
Norm:
1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3387*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3248*
€ 3,95651
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5562*
€ 0,66188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5462*
€ 0,64998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5062*
€ 0,60238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4962*
€ 0,59048
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4087*
€ 0,48635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3387*
€ 0,40305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.