Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 8, A2 blank, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 8, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 8, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 8, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 8, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 8, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 8, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 8, A2 blank, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-19695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19695
EAN/GTIN:
     4055248054786
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
Höhe der Mutter:
6 mm
gesamte Höhe der Mutter:
8 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
13
s:
13
d:
8
h:
8
M1:
6
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
8
Durchmesser:
8 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0261*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8226*
€ 2,16889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.