Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 27, A2 blank, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 27, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 27, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 27, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 27, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 27, A2 blank, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-19689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19689
EAN/GTIN:
     4057221966444
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 27
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
41
s:
41
d:
27
h:
27
M1:
17
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
27
Durchmesser:
27 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4927*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7227*
€ 4,43001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5427*
€ 4,21581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3927*
€ 4,03731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2827*
€ 3,90641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1127*
€ 3,70411
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4927*
€ 2,96631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.