Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 18, A2 blank, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 18, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 18, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 18, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 18, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 18, A2 blank, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-19686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19686
EAN/GTIN:
     4057221966369
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 18
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
27
s:
27
d:
18
h:
18,5
M1:
13
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
18,5
Durchmesser:
18 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7053*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5964*
€ 5,46972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1664*
€ 4,95802
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,253*
€ 1,49107
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1339*
€ 1,34934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1239*
€ 1,33744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0939*
€ 1,30174
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9053*
€ 1,07731
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8753*
€ 1,04161
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7053*
€ 0,83931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.