Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, A2 blank, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, A2 blank, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-19685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19685
EAN/GTIN:
     4055248054724
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Höhe der Mutter:
11 mm
gesamte Höhe der Mutter:
16 mm
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
24
s:
24
d:
16
h:
16
M1:
11
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
16
Durchmesser:
16 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1639*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6474*
€ 3,15041
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3856*
€ 0,45886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3656*
€ 0,43506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2367*
€ 0,28167
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.