Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-COIL Gewindeeinsatz-Zündkerzen V-COIL Gewinde M14 x 1,25 - 8,4, Lieferumfang: 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-COIL Gewindeeinsatz-Zündkerzen V-COIL Gewinde M14 x 1,25 - 8,4, Lieferumfang: 50 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Zündkerzen V-COIL Gewinde M14 x 1,25 - 8,4, Lieferumfang: 50 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Zündkerzen V-COIL Gewinde M14 x 1,25 - 8,4, Lieferumfang: 50 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Zündkerzen V-COIL Gewinde M14 x 1,25 - 8,4, Lieferumfang: 50 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Zündkerzen V-COIL Gewinde M14 x 1,25 - 8,4, Lieferumfang: 50 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Zündkerzen V-COIL Gewinde M14 x 1,25 - 8,4, Lieferumfang: 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-196817
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     07128
EAN/GTIN:
     4022835071280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Gewindeeinsatz für Zündkerzengewinde

Bohren

• Zündkerzengewinde • Gewindeeinsatz-Standard • Frei durchlaufend • Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Hersteller:
Völkel
Größe:
M14 x 1,25
Gewindelänge:
8,4 mm
Innendurchmesser:
14
Steigung:
1,25
Werkstoff:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewinde:
M14
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur-einsatz m14x1,25, drahtgewindeeinsatz v-coil, gewindereparatur einsatz, Gewindeeinsatz-Zündk. M14 x 1,25 - 8,4 V-Coil
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
€ 6,90*
ab € 0,3759*
€ 0,4859*
6 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 0,3605*
€ 0,4981*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,3636*
€ 0,50*
2 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,50*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.