Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 70, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 70, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 70, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 70, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 70, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19519
EAN/GTIN:
     4057221612846
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 70
Weitere Informationen:
b:
34
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
2,69
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14,5
d:
8
l:
70
f:
2
k:
4
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,297*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.