Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 20, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 20, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 20, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 20, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19481
EAN/GTIN:
     4057221611917
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 20
Weitere Informationen:
b:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,32
f:
1,25
Gewinde:
M 5
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,2
d:
5
l:
20 mm
k:
2,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.