Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 16, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 16, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 16, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 16, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19480
EAN/GTIN:
     4055248053505
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16
Weitere Informationen:
b:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,27
f:
1,25
Gewinde:
M 5
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,2
d:
5
l:
16 mm
k:
2,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0435*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.