Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 25, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 25, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 25, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19460
EAN/GTIN:
     4057221611528
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 25 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
b:
19
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
0,75
Gewinde:
M 3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,13
dk:
5,6
d:
3
l:
25 mm
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0301*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.