Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 10, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 10, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 10, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19456
EAN/GTIN:
     4055248053437
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10
Weitere Informationen:
b:
19
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,06
f:
0,75
Gewinde:
M 3
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
5,6
d:
3
l:
10 mm
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0137*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.