Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 60, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 60, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 60, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 60, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 60, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19421
EAN/GTIN:
     4057221589179
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 60
Weitere Informationen:
N:
2
d:
8
l:
60 mm
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
34
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3439*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6652*
€ 5,55159
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7325*
€ 0,87168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5724*
€ 0,68116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5524*
€ 0,65736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4239*
€ 0,50444
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4139*
€ 0,49254
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3439*
€ 0,40924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.