Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 6, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 6, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 6, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 6, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 6, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19335
EAN/GTIN:
     4055248053017
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 6
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
16
Antriebsgröße:
0,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
6
k:
1,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0072*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01558*
€ 2,39854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66885*
€ 1,98593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03637*
€ 0,04328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0072*
€ 0,00857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.