Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 50, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 50, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 50, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 50, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 50, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19324
EAN/GTIN:
     4057221586901
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
2,5
d:
10
l:
50 mm
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
40
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5595*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9195*
€ 1,09421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8195*
€ 0,97521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7595*
€ 0,90381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7395*
€ 0,88001
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7095*
€ 0,84431
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5595*
€ 0,66581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.