Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 16 x 1,5, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 16 x 1,5, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 16 x 1,5, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 16 x 1,5, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 16 x 1,5, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 16 x 1,5, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19312
EAN/GTIN:
     4055248052973
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 16x1,5 A2, blank, Feingewinde Sechskantmuttern; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
24
m:
13
e:
26,17
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
d:
16
Höhe m max.:
13
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
24
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 934-16-1,5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,235*
€ 24,07965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.