Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19111
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     19111
EAN/GTIN:
     4028203368907
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
30
d:
20
l:
60 mm
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
7,5
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8629*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,729*
€ 4,43751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,409*
€ 4,05671
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,7084*
€ 2,033
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4329*
€ 1,70515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3729*
€ 1,63375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1029*
€ 1,31245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0729*
€ 1,27675
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8629*
€ 1,02685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.