Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19076
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     19076
EAN/GTIN:
     4028203368495
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubenlänge:
70 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Kopfhöhe (gesamt):
10 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
l:
60 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
6
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5022*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4911*
€ 6,53441
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8924*
€ 1,06196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8424*
€ 1,00246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8024*
€ 0,95486
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6722*
€ 0,79992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6222*
€ 0,74042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6022*
€ 0,71662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5022*
€ 0,59762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.