Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19057
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     19057
EAN/GTIN:
     4028203368273
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m14
edelstahlschraube din 933
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
50 mm
k:
8,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
22
d:
14
a:
6
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
933
Weitere Suchbegriffe: 933-14-50-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5668*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1757*
€ 7,34908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5757*
€ 6,63508
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0453*
€ 1,24391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7068*
€ 0,84109
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5668*
€ 0,67449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.