Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19023
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     19023
EAN/GTIN:
     4028203367672
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Schraubenlänge:
26,4 mm
Schlüsselweite:
17/16 mm
Kopfhöhe (gesamt):
6,4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
17
d:
10
l:
20 mm
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
4,5
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0947*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5508*
€ 3,03545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.