Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 140 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 140 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 140 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 140 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 140 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 140 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 140 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 140 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18969
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18969
EAN/GTIN:
     4028203355877
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 140*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
56
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
55
d:
36
l:
140 mm
b:
84
k:
22,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
84
b=l<125 mm:
78
b=l>200 mm:
97
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
55
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,7312*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,6812*
€ 25,80063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,6012*
€ 25,70543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,5912*
€ 24,50353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,8512*
€ 23,62293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,2612*
€ 22,92083
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,7312*
€ 18,72013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.