Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 120 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 120 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18947
EAN/GTIN:
     4028203355341
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 a2 m27
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 120*
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
60
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
120 mm
b:
60
k:
17
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
41
d:
27
b=l 125-200 mm:
66
b=l<125 mm:
60
b=l>200 mm:
79
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-27-120-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6374*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,0574*
€ 9,58831
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,9774*
€ 9,49311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6074*
€ 9,05281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3574*
€ 8,75531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,0574*
€ 8,39831
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6374*
€ 6,70851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.