Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 90 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 90 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 90 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 90 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 90 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 90 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 90 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 90 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18944
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18944
EAN/GTIN:
     4028203355136
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m24
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 90
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
36
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
90 mm
b:
54
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
36
d:
24
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-24-90-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6312*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9112*
€ 4,65433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7312*
€ 4,44013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5712*
€ 4,24973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4512*
€ 4,10693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2812*
€ 3,90463
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6312*
€ 3,13113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.