Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 220 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 220 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18941
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18941
EAN/GTIN:
     4028203355266
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 220
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
147
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
220 mm
b:
73
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
36
d:
24
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7432*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,9973*
€ 15,46679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,6573*
€ 15,06219
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9521*
€ 11,843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4585*
€ 10,06562
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,3732*
€ 8,77411
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1832*
€ 8,54801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7432*
€ 6,83441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.