Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 150 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 150 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 150 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 150 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 150 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 150 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 150 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 22 x 150 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18929
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18929
EAN/GTIN:
     4028203355099
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 150
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
94
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
150 mm
b:
56
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
32
d:
22
b=l 125-200 mm:
56
b=l<125 mm:
50
b=l>200 mm:
69
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
32
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9585*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8385*
€ 6,94782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5585*
€ 6,61462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3485*
€ 6,36472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1685*
€ 6,15052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9285*
€ 5,86492
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9585*
€ 4,71062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.