Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 100 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 100 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18896
EAN/GTIN:
     4028203354702
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
58
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
27
d:
18
l:
100 mm
b:
42
k:
11,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
48
b=l<125 mm:
42
b=l>200 mm:
61
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-18-100-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3281*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7439*
€ 5,64524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2239*
€ 5,02644
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,1997*
€ 2,61764
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0989*
€ 2,49769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0289*
€ 2,41439
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,6881*
€ 2,00884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6781*
€ 1,99694
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3281*
€ 1,58044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.