Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 90 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 90 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 90 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 90 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 90 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 90 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 90 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 90 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18895
EAN/GTIN:
     4028203354436
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16 a2
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 90
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfhöhe (gesamt):
10 mm
Schraubenlänge:
100 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Schaftlänge:
52
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
90 mm
b:
38
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931 m16, 931-16-90-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7503*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3751*
€ 8,77637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7551*
€ 8,03857
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1779*
€ 1,4017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1579*
€ 1,3779
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9603*
€ 1,14276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9303*
€ 1,10706
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7503*
€ 0,89286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.