Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18890
EAN/GTIN:
     4028203354382
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16 a2
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfhöhe (gesamt):
10 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Schaftlänge:
22
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
60 mm
b:
38
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931 m16, 931-16-60-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5644*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8963*
€ 7,0166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3263*
€ 6,3383
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8851*
€ 1,05327
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8451*
€ 1,00567
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7044*
€ 0,83824
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5644*
€ 0,67164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.