Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 220 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 220 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18886
EAN/GTIN:
     4028203354566
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16 a2
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 220
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
163
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
220 mm
b:
57
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931 m16, 931-16-220-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9508*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3808*
€ 5,21315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1408*
€ 4,92755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9708*
€ 4,72525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8208*
€ 4,54675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6408*
€ 4,33255
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9508*
€ 3,51145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.