Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 120 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 120 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18878
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18878
EAN/GTIN:
     4028203354467
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
82
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
120 mm
b:
38
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1552*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7952*
€ 2,13629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6452*
€ 1,95779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5752*
€ 1,87449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5152*
€ 1,80309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4452*
€ 1,71979
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1552*
€ 1,37469
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.