Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 100 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 100 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18842
EAN/GTIN:
     4028203354092
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfhöhe (gesamt):
8 mm
Schraubenlänge:
108 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Schaftlänge:
70
Antriebsgröße:
19
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
19
d:
12
l:
100 mm
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-12-100-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4562*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1099*
€ 6,08078
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8174*
€ 0,97271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7574*
€ 0,90131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7274*
€ 0,86561
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6062*
€ 0,72138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5662*
€ 0,67378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5462*
€ 0,64998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4562*
€ 0,54288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.