Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 75 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 75 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 75 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 75 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 75 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 75 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 75 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 75 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18839
EAN/GTIN:
     4028203353842
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 75
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
49
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
75 mm
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-10-75-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2431*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7624*
€ 4,47726
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5339*
€ 0,63534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4116*
€ 0,4898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4016*
€ 0,4779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3516*
€ 0,4184
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2931*
€ 0,34879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.