Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 40 x 1,5, 17 H Feingewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 40 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 40 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 40 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 40 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 40 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 40 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-188333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188333
EAN/GTIN:
     4057223496123
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
DIN 937 17 H, blank, Feingewinde Kronenmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
60
Antrieb:
Außensechskant
N:
7
m:
22
d:
40x1,5
s:
60
W:
13
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
17 H
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
22
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
40 mm
Norm:
937
Weitere Suchbegriffe: din 937 20x1,5, din 937 fg, kronenmutter din 937 fg 42x1.5, 937-40-1,5-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,1481*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,8981*
€ 24,86874
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,7981*
€ 24,74974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,7881*
€ 23,54784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,0881*
€ 22,71484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,4981*
€ 22,01274
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1481*
€ 18,02624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.