Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 35, 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 35, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-187731
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     187731
EAN/GTIN:
     4055248103743
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x1x35 12 / 12.9, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
3
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
ds:
10
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
35 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,10*
€ 44,149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,97*
€ 43,9943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,13*
€ 41,8047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.