Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M6x16, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M6x16, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M6x16, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M6x16, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M6x16, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18716
EAN/GTIN:
     4055248050603
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 6x16 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
3
d:
6
l:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
dp:
4
Antriebsgröße:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0452*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5028*
€ 2,97833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.