Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18679
EAN/GTIN:
     4057221767706
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 10x50 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
7
Antriebsgröße:
5
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
5
d:
10
l:
50 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2743*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3495*
€ 1,60591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3643*
€ 0,43352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.