Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M8x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M8x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18661
EAN/GTIN:
     4055248050320
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 8x10 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,24
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
s:
4
d:
8
l:
10 mm
dt:
5,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5586*
€ 0,66473
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.