Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18620
EAN/GTIN:
     4055248049942
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 12x30 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
1,89
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
s:
6
d:
12
l:
30 mm
dt:
8,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2291*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3943*
€ 1,65922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1343*
€ 1,34982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0943*
€ 1,30222
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.