Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18615
EAN/GTIN:
     4057221756106
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 10x50 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
2,32
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
s:
5
d:
10
l:
50 mm
dt:
7
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2356*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3513*
€ 1,60805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1113*
€ 1,32245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0813*
€ 1,28675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0013*
€ 1,19155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9913*
€ 1,17965
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.