Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
Artikel-Nr.:
     5417F-18600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18600
EAN/GTIN:
     4055248049812
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 8x35 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
1,04
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
s:
4
d:
8
l:
35 mm
dp:
5,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1287*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,605*
€ 1,90995
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2487*
€ 0,29595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2177*
€ 0,25906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.