Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 8x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 8x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 8x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 8x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 8x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 8x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
Artikel-Nr.:
     5417F-18599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18599
EAN/GTIN:
     4055248049805
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 8x30 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,89
dp:
5,5
Antriebsgröße:
4
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
4
d:
8
l:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0649*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6698*
€ 3,17706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2198*
€ 2,64156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.