Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18519
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18519
EAN/GTIN:
     4055248049249
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x30 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubenlänge:
38 mm
Schaftlänge:
2
Antriebsgröße:
6
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
30 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
ds:
8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0726*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7692*
€ 3,29535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3082*
€ 2,74676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.