Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18518
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18518
EAN/GTIN:
     4055248049232
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x25 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubenlänge:
33 mm
Antriebsgröße:
6
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
25 mm
b:
25
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
s:
6
d:
8
ds:
8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0651*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6732*
€ 3,18111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,237*
€ 2,66203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.